3/8″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, Šestihran nástrčný klíč 4 mm

Č. pol.: 13134M-92 4mm
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13134M-92 4mm
EAN/GTIN 4991644327287
Číslo výrobcu 13134M-92 4mm
Číslo L L60050 8398
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 92 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 4 mm
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka