{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/4 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma nábehu | C; D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,337 mm | |
Chodov na palec | 19 | |
⌀ závitu | 13,16 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,8 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 26,32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130550 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067609 |