Ručné závitníky sada G1

Č. pol.: 130550 G1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Forma nábehu: C; D

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G1
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 5157
Forma nábehu C; D
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,309 mm
Chodov na palec 11
⌀ závitu 33,25 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
⌀ stopka štvorhranu 20 mm
⌀ otvoru pod závit 30,75 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 66,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130550 G1
EAN/GTIN 4045197067654

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

2-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka