Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.6040NLIKDI1

Č. pol.: 130300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 130300
EAN/GTIN 4069739076362
Číslo výrobcu 60.6040NLIKDI1
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT60 DMG Mori, radiálny držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.6040NLIKDI1
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 108
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 139 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 90 mm
  • Veľkosť stopky: BMT60 DMG Mori
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER40
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka