Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 400 472E (ER40 Ø4-26)

Número de artículo: 130300
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 130300
EAN / GTIN 4069739076362
Número del fabricante 60.6040NLIKDI1
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT60 DMG Mori, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.6040NLIKDI1
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 108
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:2
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 139 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos