{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M18 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 15,5 mm | |
⌀ závitu | 18 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130170 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197065858 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručný závitník jednotlivý Prostredný závitník M18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
42,61 €
23,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
122,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
42,61 €
32,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
75,68 €
21,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník | Ručný závitník |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Druh závitu | M | M | M | M |
Veľkosť závitu | M18 | M18 | M18 | M18 |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |