{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 352 | |
| Tip de filet | M | |
| Filet D | M18 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Diametru gaură centrală | 15,5 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 11 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 14 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | D | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru nominal filet, metric D | 18 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grade | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de mână | |
| Cuprins | Tarod semi-finiţie | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 15,5 mm | |
| Lungime standard L | 80 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 130170 M18 | |
| EAN / GTIN | 4045197065858 | |
| Număr producător | 130170 M18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |