Hloubkoměr pro výškoměr, offsetový model, pro max. hloubku 150 mm, D=2 mm kulička

Č. pol.: 12AAY603
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Merací snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 12AAY603
EAN/GTIN 4550501370059
Číslo výrobcu 12AAY603
Číslo L L40010 16495
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hĺbková sonda pre výškomer
série 518 – voliteľné príslušenstvo pre hĺbkové sondy s výškou QM a výškou lineárneho
posunu, pre hĺbku max. 150 mm, ∅ 2 mm ball + D416

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,27 x 0,165 x 0,04 M

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka