Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia V5, 60.50V5SQT28RI1

Č. pol.: 129380
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 129380
EAN/GTIN 4069739073767
Číslo výrobcu 60.50V5SQT28RI1
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, stopka VDI50 otočená o 30°, radiálny držiak, vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.50V5SQT28RI1
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Dĺžka konzoly (LPR): 212 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 160 mm
  • Veľkosť stopky: Stopka VDI50 otočená o 30°
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia V5
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka