• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5, 60.50V5SQT28RI1

Artikel-Nr.: 129380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberflächenbehandlung brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129380
EAN / GTIN 4069739073767
Herstellernummer 60.50V5SQT28RI1
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50 Schaft 30° gedreht, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.50V5SQT28RI1
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 104
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:2
  • Kraglänge (LPR): 212 mm
  • Funktionslänge (WF): 160 mm
  • Schaftgröße: VDI50 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach