Hloubkový mikrometr, vyměnitelné destičky 0-50 mm, základna 63 mm

Č. pol.: 129-109
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 129-109
EAN/GTIN 4946368016320
Číslo výrobcu 129-109
Číslo L L40010 2095
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hloubkoměr s vyměnitelnými tyčovými vložkami, nabízí následující výhody: Vyměnitelné tyčové vložky ø 4 mm s lakovaným měřicím povrchem nabízejí široký měřicí rozsah v krocích po 25 mm . Aretační zařízení. Západka zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

  • Počet zásahů: 2
  • Můstek: Kalená nástrojová ocel
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovnost mostu: 1,3 µm
  • Rovinnost vložek: 0,3 µm
  • Přesnost měřicího šroubu (0–25 mm): +/-3 µm
  • Přesnost s „nulovým“ měřicím prvkem: +/-3,0 µm
  • Velikost / rozměr: 0,23 X 0,125 X 0,035 M
  • měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozsah měření: 0 - 50
  • Měřicí plochy: Kalené, přesné broušení, jemné lapování
  • Měřicí síla: 5-10 N.
  • Měřicí rozsah: 25
  • Paralelnost mezi referenční rovinou a měřicí rovinou: 5,0 µm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka