KLADIVO 1500G SR

Č. pol.: 1261H.150SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1261H.150SR
EAN/GTIN 3148518674218
Číslo výrobcu 1261H.150SR
Číslo L L60130 11221

Popis

Popis:

  • Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • H [mm]: 122
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 42,5
  • Hmotnost v gramech: 1800