TK pilotný vrták GARANT Master Steel DEEP valcová stopka DIN 6535 HA 6×D 3,2

Č. pol.: 123885 3,2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: p6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 3,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ p6
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 23,2 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123885 3,2
EAN/GTIN 4062406265700

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vynikajúci odvod triesok vďaka nerovnomernému rozstupu špirál upínacích zón, vodiacim krúžkom a prídavným vodiacim fazetám pre otvory najvyššej presnosti. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne koordinovaným nástrojom celého systému. Vŕtanie do maximálnej hĺbky bez druhého pilota. Výrazne zvýšená stabilita nástroja vďaka výrazne zosilnenému jadru. Zvýšená rýchlosť úberu kovu a vynikajúca životnosť nástroja vedú k hospodárnemu procesu vŕtania na špičkovej úrovni.
Silné jadro a špeciálne hrotovanie pre vysokú presnosť centrovania. 140° uhol hrotu a špeciálna tolerancia reznej hrany p6 na optimálne vytvorenie pilotného otvoru pre následné použitie vŕtačky GARANT Master Steel Deep.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Formulár HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Objednávkový formulár HB s číslom 123886.
Tvar HE: poradie s číslom 123885 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka