GARANT Master Steel DEEP VHM pagalbinės kiaurymės grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 6×D 3,2 mm

Prekės Nr.: 123885 3,2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: p6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 3,2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ p6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,2 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 40 bar
Pjovimo technika HPC
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123885 3,2
EAN / GTIN 4062406265700

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
75
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Puikus drožlių pašalinimas dėl kintamo griovelių sraigtų žingsnio, kreipiančių žiedų ir papildomų kreipiančiųjų nuožulų didelio tikslumo kiaurymėms. Maksimalus procesų saugumas dėl tiksliai suderintų sistemos įrankių. Gręžimas iki maksimalaus gylio be Co-Pilot. Žymiai padidėjęs įrankio stabilumas dėl sustiprintos šerdies. Padidėjęs darbo našumas ir puikus įrankių tarnavimo laikas lemia ekonomišką aukščiausio lygio gręžimo procesą.
Stora šerdis ir specialus užgalandimas dideliam centravimo tikslumui. 140° viršūnės kampas ir speciali pjovimo briaunų tolerancija p6 optimaliam pagalbinės kiaurymės gręžimui, kad vėliau būtų galima naudoti GARANT Master Steel Deep ilgąjį grąžtą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123886.
Forma HE: užsakyti Nr. 123885 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį