GARANT Diabolo vrták VHM-HPC s valcovou stopkou DIN 6535 HA 3,4

Č. pol.: 122361 3,4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Prevedenie: 4×D
  • Typ: H
  • Uhol špičky: 140
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
Menovité -⌀ DC 3,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,06 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122361 3,4
EAN/GTIN 4045197968081

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
Oceľ < 55 HRC
H
28
Oceľ < 60 HRC
H
16
Oceľ < 65 HRC
H
14
Oceľ < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Vďaka konvexným hlavným rezným hranám a definovanému zaobleniu hrán dosahuje vrták vysokú stabilitu a maximálnu zaťažiteľnosť.
Špeciálna povrchová úprava z multi-nanovrstiev na vŕtanie do kalenej ocele.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 122362/122372 možno objednať.
Tvar HE: s č. 122361/122371 + 129100 HE možno objednať.
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
    ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka