{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 5,6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 48,6 mm | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 57 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5,6 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h7 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122251 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197749352 | |
Číslo výrobcu | 122251 5,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
40,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Driek | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | h7 | h7 |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |