VHM špirálový vrták 4,5

Č. pol.: 122251 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 118 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 40,3 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h7
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Tolerancia stopky h7
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,08 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122251 4,5
EAN/GTIN 4045197749246

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podobné DIN 338.
S rovnakým menovitým ⌀ a ⌀ stopky.
Povrchová úprava TiAlN pre ešte lepší výkon.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Nekĺzavé upínanie vo vŕtacom skľučovadle č. 341050 s upínacími čeľusťami s diamantovou povrchovou úpravou.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka