Rychloupínací stahovák 2-ramenný 200 x 150 mm

Č. pol.: 1217720
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1217720
EAN/GTIN 4036976106282
Číslo výrobcu 1217720
Číslo L L60160 2733

Popis

Popis:

Osvědčený model pro bezpečné a rychlé stahování disků, kol, kuličkových ložisek atd.
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení háků stahováku. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Možnost použití jako vnějšího a vnitřního stahováku přestavením háků
Výměnné háky pro několik hloubek upnutí jsou k dispozici jako příslušenství
Rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení pomocí rychloupínacích stahovacích háků
Možnost opětovného nastavení pomocí hydraulického vřetena (viz tabulka).

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 30 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • K dispozici je stupnice: x
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 90 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 210
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez