{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 1,99 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0 / 0,004 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 9,1 mm | |
Driek | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 3 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121220 1,99 | |
EAN/GTIN | 4045197353276 | |
Číslo výrobcu | 121220 1,99 |