TK NC navrtávak 90° špirálovitý 6

Č. pol.: 121020 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90
  • Stopka: DIN 6535 HB s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 13 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121020 6
EAN/GTIN 4045197038456

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou HB.

Použitie:

S uhlom hrotu 90° na navŕtavanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším ⌀.

Poznámka:

Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka