VHM-NC-centreerboor 90° met spiraal 6 mm

Artikelnummer: 121020 6
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90
  • Schacht: DIN 6535 HB met h6

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 13 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121020 6
EAN/GTIN 4045197038456

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
80
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Exact centrisch geslepen punt. Gemakkelijk aanboren en hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Stabiel door korte spaangroeven.
≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak HB.

Toepassing:

Met tophoek 90° voor het aanboren en gelijktijdig verzinken, als een spiraalboor met een kleinere ⌀ volgt.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen