Netkaná role 115x10M univerzální GP

Č. pol.: 120716
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rolka brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 120716
EAN/GTIN 9003171207163
Číslo výrobcu 120716
Číslo L L50140 1747

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ netkané válečky od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky své impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř fleece. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti flísu k povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ role
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: GP ZELENÁ
  • Rozměr (D x H): 115 x 10 mm
  • Tloušťka: 115 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrnitost je proto umístěna i uvnitř brusného rouna
  • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

Použitie:

  • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

Materiál:

Univerzální použití

Vhodné pro:

Pro čištění a dokončování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Odporúčanie:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
  • GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování

Speciální funkce:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití