Netkaná role 115x10M C ULTRA FINE Universal

Č. pol.: 120700
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Rolka brúsneho rúna

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 120700
EAN/GTIN 9003171207002
Číslo výrobcu 120700
Číslo L L50140 1654
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Valce z netkanej textílie PREMIUM od spoločnosti Tyrolit zaujmú najdlhšou možnou životnosťou vďaka impregnácii, čo znamená, že brúsne zrno je aj vo vnútri netkanej textílie. Či už čistíte zvarové spoje, odstraňujete hrdzu, spracovávate nátery alebo leštíte povrchy - ponúkame ten správny výrobok pre každé použitie. Ako používateľ môžete tiež profitovať z dokonalej prispôsobivosti rúna povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: VLIES rolka
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, drevo, plast / PVC, liatina, farebné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : C ULTRA FEIN
  • Rozmery (D x V): 115 x 10 mm
  • Hrúbka: 115 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Veľkosť zrna: 70
  • Nástroj pre: Ručne vedené brúsenie

Výhoda:

  • Maximálna životnosť vďaka 100 % impregnácii - brúsne zrno je teda aj vo vnútri brúsneho rúna
  • Rôzne špecifikácie umožňujú čistenie zvarov až po leštenie povrchov
  • Veľmi flexibilná konštrukcia - rúno sa dokonale prispôsobí povrchom

Použitie:

  • Na čistenie a opracovanie povrchov pomocou orbitálnej brúsky alebo ručne

Odporúčanie:

  • A GROB / A MEDIUM na čistenie zvarových švov, odstraňovanie hrdze a povlakov a na ľahké odstraňovanie ostrapkov.
  • A FEIN na opracovanie lakov a farieb, na čistenie strojových súčastí a na konečnú úpravu
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE na dokončovanie všetkých typov obrobkov
  • A GP - GREEN na rýchle všestranné čistenie a dokončovanie

Špeciálne vlastnosti:
  • Maximálna životnosť
  • Perfektné pre všetky povrchy
  • Univerzálne použiteľný

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka