Perie cilindrică din fleece 115x10M C ULTRA FIN uz universal

Cod articol.: 120700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM Vliesrollen
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lungime 10.000 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Alezaj
Grad de fineţe extra-fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 70 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Fontă; lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 120700
EAN / GTIN 9003173159286
Număr producător 120700
L-Număr L50140 1654
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Rolele cu fleece PREMIUM de la Tyrolit impresionează prin cea mai lungă durată de viață posibilă datorită impregnării lor, ceea ce înseamnă că granulația abrazivă se află și în interiorul fleece-ului. Fie că curățați cusături de sudură, îndepărtați rugina, prelucrați vopseaua sau lustruiți suprafețe - vă oferim produsul potrivit pentru fiecare aplicație. În calitate de utilizator, beneficiați, de asemenea, de adaptabilitatea perfectă a fleece-ului la suprafață.

Caracteristică:

  • Formă: Rola VLIES
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, plastic / PVC, fontă, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : C ULTRA FEIN
  • Dimensiuni (D x H): 115 x 10 mm
  • Concentrație: 115 mm
  • Alezaj: 10 mm
  • Granulația: 70
  • Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual

Avantaj:

  • Durată de viață maximă datorită impregnării 100% - granulația este, prin urmare, și în interiorul pânzei abrazive
  • Diferitele specificații permit curățarea de la cusături de sudură până la suprafețe de lustruire
  • Design foarte flexibil - materialul nețesut se adaptează perfect la suprafețe

Aplicaţie:

  • Pentru curățarea și prelucrarea suprafețelor cu un șlefuitor orbital sau manual

Recomandare:

  • A COARSE / A MEDIUM pentru curățarea rosturilor de sudură, îndepărtarea ruginii și a acoperirilor și pentru debavurare ușoară
  • A FEIN pentru lucrul pe lac și vopsea, pentru curățarea componentelor mașinilor și pentru finisare
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pentru finisarea tuturor tipurilor de piese
  • A GP - GREEN pentru curățare și finisare rapidă în toate direcțiile

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare durată de viață a sculei
  • Perfectă pentru toate suprafețele
  • Aplicabil universal