Tlačná pružina v hlavici pro 12 40/50 200

Č. pol.: 12 49 05
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pružina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12 49 05
EAN/GTIN 4003773053088
Číslo výrobcu 12 49 05

Popis

Popis:

  • pro plné, laněné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací
  • automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů: nedochází tak k poškození vodičů
  • Nastavitelná hloubka řezu pro různé izolační materiály
  • s řezačkou drátů pro Cu a Al vodiče slaněné do 10 mm² a plné do 6 mm²
  • hladký chod mechanismu
  • Nože a plastové čelisti jsou snadno vyměnitelné
  • nízká hmotnost