Hákové klíče výkonný model 220 - 324 mm

Č. pol.: 119.3/4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 119.3/4
EAN/GTIN 3148511342602
Číslo výrobcu 119.3/4
Číslo L L60130 1843

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro matice s boční drážkou nahrazuje velké množství běžných klíčů díky
  • 11 nastavitelným šířkám napříč plochami
  • hák: kovaný a kalený pro větší tvrdost
  • chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • d [mm]: 220 - 324
  • E [mm]: 32
  • E1 [mm]: 20
  • B [mm]: 650
  • L [mm]: 635
  • [g]: 5900