Súprava presných kužeľových vrtákov do plechu so špirálovou drážkou HSS, TiAlN, ⌀ rezných hrán DC: 3-30,5

Č. pol.: 118140 3-30,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rezných hrán DC Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Farebný krúžok bez
Rezný materiál HSS
Druh produktu Stupňovitý vrták
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 118140 3-30,5
EAN/GTIN 4067263124634
Číslo výrobcu 118140 3-30,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvŕtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Súprava 3 lúpacích vrtákov na plech a 1 vŕtacia pasta č. 118160 v kazete.

Použitie:

Vŕtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.
Oceľový plech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželezné kovy: 0,1 − 5mm, plasty do 10 mm.

Obsah:

po 1 lúpacom vrtáku do plechu: č. 118040 veľ. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Vŕtacia pasta: Č. 118160