{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 3 mm - 14 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
| Celková dĺžka | 58 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták |
| Číslo položky | 118040 3-14 | |
| EAN/GTIN | 4067263124603 | |
| Číslo výrobcu | 118040 3-14 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |