Sada 2 kolíků pro klíče 118A

Č. pol.: 118.EC6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118.EC6
EAN/GTIN 3148511341254
Číslo výrobcu 118.EC6
Číslo L L60130 3450

Popis

Popis:

  • Čepy pro klíče 118A sada 2 ks.

Charakteristika:

  • A [mm]: 6 [kg]: 0.015