Výhrubník HSS N 21,7

Č. pol.: 116620 21,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 21,7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 343
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 120 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 3
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 117,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 150 mm
Celková dĺžka L 248 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 15,3 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116620 21,7
EAN/GTIN 4045197033826

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro. Robustný špirálový vrták s lepším vedením v otvore

Výhoda:

Vhodné najmä na vyvrtávanie nepravidelných otvorov. Nesúosé otvory možno vyrovnať.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Upozornenie:
Dodržiavajte príslušný predvŕtaný ⌀ (pozri tabuľku).
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka