Upprymmare HSS N 21,7 mm

Art-nr: 116620 21,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 21,7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 343
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 120 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 3
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 117,5 mm
Spännspårlängd Lc 150 mm
totallängd L 248 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 15,3 mm
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,22 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116620 21,7
EAN/GTIN 4045197033826

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna. Stabil spiralborr med bättre styrning i borrhålet

Fördel:

Särskilt lämpligt för upprymning av orunda hål. Fäste som inte ligger i linje kan jämnas ut.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Observera:
Underskrid inte den aktuella förborrnings-⌀  (se tabell).
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen