Špirálový vrták predĺžený HSS FS 5,5X260

Č. pol.: 116240 5,5X260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 171,8 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 180 mm
Celková dĺžka L 260 mm
⌀ stopky Ds 5,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116240 5,5X260
EAN/GTIN 4045197028754

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
50
Alu (krátke rezanie)
N
32
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S precíznym zábrusom hrotu.
Značne zosilnené jadro bez rozširovania jadra. Drážky bez povrchovej úpravy, fazetky nitridované.
S ukazovateľom C.

Výhoda:

Špeciálny vrták na hlboké diery. Pre obzvlášť hlboké alebo nízko položené diery. Dobrý odvod triesok vďaka plochej špirále drážky; preto menej častý odvod triesok pri obzvlášť hlbokých dierach.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navŕtavače NC č. 112120, 112140 a 112170 suhlom hrotu 142° na zvýšenú bezpečnosť
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
    ⌀ DC h8 × celková dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka