Brocas espirales extralargas HSS FS 5,5X260 mm

Número de artículo: 116240 5,5X260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 5,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1869
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 171,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 180 mm
Longitud total L 260 mm
⌀ de mango Ds 5,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116240 5,5X260
EAN / GTIN 4045197028754

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.
Núcleo considerablemente reforzado sin aumento de núcleo. Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Broca especial para taladros profundos. Para taladros especialmente profundos o hundidos. La espiral de ranura plana permite una buena evacuación de viruta; por este motivo, en las perforaciones especialmente profundas, los vaciados de virutas son menos frecuentes.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso
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
    ⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra