Třmenový mikrometr na měření klenutých ploch, 0-25mm ocel

Č. pol.: 115-316
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115-316
EAN/GTIN 4946368011196
Číslo výrobcu 115-316
Číslo L L40010 8149

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s kulovými měřicími plochami se používají k měření všech zakřivených ploch a tloušťky stěn trubek, kuželových ložisek, kroužků atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Poznámky: Typ D
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.