Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8 ( (mm resp. palca): 0,55

Č. pol.: 114150 0,55
Zľava
5,69 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,02 € 5,69 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    3,35 € 4,74 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
719 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 ( (mm resp. palca) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 0,55 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 6,2 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 7 mm
Celková dĺžka L 24 mm
⌀ stopky Ds 0,55 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 114150 0,55
EAN/GTIN 4045197012333
Číslo výrobcu 114150 0,55
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: Špirálové vrtáky s vysokou presnosťou obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presným výbrusom hrotu.
Od ⌀ 2,4 mm vaporizovaný.
S hrotom typu C od veľkosti 4 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Veľ. 16 − 20: Vrták s ⌀ stopky 16 mm.