{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 0,55 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
| Tophoek | 118 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,2 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 7 mm | |
| Totale lengte L | 24 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 0,55 mm | |
| Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 114150 0,55 | |
| EAN/GTIN | 4045197012333 | |
| Nummer fabrikant | 114150 0,55 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |