Špirálový vrták HSS valcovaný N 12,2

Č. pol.: 114000 12,2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,77 € / ks
  • Od 5 ks
    4,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 12,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 82,7 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 101 mm
Celková dĺžka L 151 mm
⌀ stopky Ds 12,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,16 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114000 12,2
EAN/GTIN 4045197009494

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Valcovaný, so štandardným uhlom špirály, hrúbkou jadra a rozširovaním jadra.
Konštrukčné rozmery podľa DIN 338.
Bez narušenia štruktúry, preto je pružnejší a vhodný na robustné vŕtanie (napr. ručnými vŕtačkami). Cenovo výhodné.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka