Spiralborr HSS rullvalsad N 12,2 mm

Art-nr: 114000 12,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    67,81  SEK / st.
  • Från 5st.
    56,47  SEK / st.
på begäran
I lager
144 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 82,7 mm
Spännspårlängd Lc 101 mm
totallängd L 151 mm
Skaftdiameter Ds 12,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114000 12,2
EAN/GTIN 4045197009494

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Inget avbrott i materialstrukturen, därigenom elastiskt och lämpligt för robusta borrarbeten (t.ex. med handborrmaskiner). Prisvärt utförande.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen