Klíč stavitelný bez jisker 30mm

Č. pol.: 113A.10SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113A.10SR
EAN/GTIN 3148518634809
Číslo výrobcu 113A.10SR

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 28
  • E [mm]: 15,7
  • E1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 440