{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,2 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113140 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197003584 |