Střešní hák na bobrovky Pozinkovaná ocel

Č. pol.: 11216
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11216
EAN/GTIN 4031405112162
Číslo výrobcu 011216

Popis

Popis:

  • Dodává se kompletní s drážkami hřebíky
  • Barevné háčky jsou žárově pozinkované a práškově lakované
  • Být umístěn ve středu krokve
  • První řidiči, min Dva háky, pro každý další vodič min Je třeba mít háček
  • V souladu s vyhláškou o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU) a DIN EN 517
  • Bezpečnostní střešní háky podle DIN EN 517 musí být instalovány na střechách se sklonem 22,5° až 75°. Musí být rozloženy na povrch střechy takto:
  • Horní řada < 1,0 m pod hřebenem
  • Meziřádky, každé < 5,0 m od výše uvedeného řádku
  • Dolní řada < 1,5 m nad okapy měřená ve svahu střechy
  • Vodorovná vzdálenost mezi bezpečnostními háky v řadě nesmí překročit 2,0 m. Pro použití ve výškách okapů nad 3,0 m.

Charakteristika:

  • Barevný design: Ocel, pozinkovaná
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem