{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 332/2 | |
| Typ | A | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,05 | |
| Uhol klesania | 60 Stupeň | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stopka | Valcová stopka s h7 | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
| ⌀ D1 1. schodík s úkosom ±0,05 | 6,4 mm | |
| ⌀ D2 2. schodík | 12,5 mm | |
| Veľkosť schodíka L1 1. schodík | 16 mm | |
| Veľkosť schodíka L2 2. schodík | 18,9 mm | |
| pre ⌀ obrobku | 100 − 150 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
| s − 0,1 | 10,45 mm | |
| Celková dĺžka L | 71 mm | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Strediaci vrták |
| Číslo položky | 111313 M6 | |
| EAN/GTIN | 4062406101961 | |
| Číslo výrobcu | 111313 M6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |