{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 332/2 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,05 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
⌀ D1 1er étage avec chanfrein ±0,05 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2ème étage | 12,5 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage | 16 mm | |
Hauteur d’étage L2 2. étage | 18,9 mm | |
Pour ⌀ pièce | 100 − 150 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
s − 0,1 | 10,45 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Centrage |
Référence article | 111313 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406101961 |