Stupňovitý strediaci vrták na jadrové otvory HSS-E A M8

Č. pol.: 111310 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Typ: A
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,05
  • Uhol klesania: 60

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 332/2
Typ A
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,05
Uhol klesania 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 6,8 mm
⌀ D1 1. schodík s úkosom ±0,05 8,4 mm
⌀ D2 2. schodík 14 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 19 mm
Veľkosť schodíka L2 2. schodík 23 mm
pre ⌀ obrobku 150 − 180 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Celková dĺžka L 88 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stredenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111310 M8
EAN/GTIN 4062406101916

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
65
Alu (krátke rezanie)
N
65
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
Oceľ < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Strediaci vrták na vystredenie predliatych otvory na závitovanie podľa formy A.
Na kombinovanú výrobu stredenia, vstupnej fazetky a vŕtanie odliatych dier v jednom pracovnom procese.
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka