Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A, Sin revestimiento, Para rosca: M8

Número de artículo: 111310 M8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6,8 mm
Ángulo de avellanado 60 grados
Diámetro del mango DS 14 mm
Longitud total L 88 mm
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 150 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 180 mm
Norma DIN 332/2
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01400105
Forma de asiento Standard
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E
Diámetro del filo, máx. Dc max. 14 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. 0 mm
Tolerancia del fabricante máx. -0,05 mm
Índice escalón 1; 2
Diámetro de corte del escalón Dc 8,4 mm; 14 mm
Longitud de escalonado L3 19 mm; 23 mm
Diámetro del cuerpo D4 14 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 41 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,96 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 25 grados
Paso helicoidal 45,8 mm
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) A
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 59 mm
Longitud útil L1 29,81 mm
Longitud funcional 41 mm
Peso 78 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de puntear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 111310 M8
EAN / GTIN 4062406101916
Número del fabricante 111310 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
65
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG (G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A.
Para la producción combinada de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar en una operación.