{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 2 mm | |
pre ⌀ obrobku | 15 − 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197000361 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strediaci vrták HSS-E A s plochou 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 299 kus/y s okamžitým dodaním
5,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 287 kus/y s okamžitým dodaním
4,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 315 kus/y s okamžitým dodaním
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ obrobku | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 |
Celková dĺžka L | 40 | 40 | 40 | 45 |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Uhol klesania | 60 | 60 | 60 | 60 |
Typ | A | A | A | A |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |