{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranţă ⌀ nominal | k12 | |
Unghi de teşire | 60 grad | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Pentru ⌀ piesei | 15 − 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Toleranţa arborelui | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu de centrare |
Cod articol | 111200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000361 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu de centrare HSS-E A cu suprafaţă aplatizată 2 mm
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.330 livrabil imediat
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.308 livrabil imediat
3,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.352 livrabil imediat
8,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ piesei | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 |
Lungimea totală L | 40 | 40 | 40 | 45 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 | Coadă cilindrică cu h7 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Unghi de teşire | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tip | A | A | A | A |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |