Držák nářadí

Č. pol.: 111-21
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111-21
EAN/GTIN 4000896003020
Číslo výrobcu 111-21
Číslo L L60140 2219

Popis

Popis:

  • Hák na nářadí ⌀ 6 mm, délka 75 mm
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg