Popis:
Úhlová šroubovací spojka POM, G 1/2 vnější pro vnější průměr hadice 18 mm, pracovní tlak -0, 95 až 10 bar . Rychlospojky s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností pro širokou škálu aplikací. Všechny naše konektory z POM mají následující certifikáty: Pitná voda DVGW, KTW, FDA a NSF. Pro rychlé spojování plastových a kovových trubek. Vhodné pro stlačený vzduch a kapaliny, dobře odolné vůči mnoha chemikáliím. V případě kritických aplikací nás prosím kontaktujte.
Charakteristika:
- L1: 59,7 mm
- L2: 92,2 mm
- OK: 27 mm
- Závit: G 1/2
- Materiál: Acetalový polymer (POM)
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Pracovní tlak min.: -0,95 bar
- pro vnější průměr hadice: 18 mm
- Maximální provozní teplota při vzduchu: 65 °C
- Provozní teplota min. při vzduchu: -20 °C
- Maximální provozní teplota při použití s vodou: 65 °C
- Provozní teplota min. při vodě: 1 °C