1/4″ Čepel šroubováku T25

Č. pol.: 108T-25 T25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 108T-25 T25
EAN/GTIN 4991644206124
Číslo výrobcu 108T-25 T25
Číslo L L60050 5783

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
D1: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
T25
Vnější torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel